DHPC-L-20-A-NC-S-2

Pinza paralela

Ver información técnica

Referencias

Festo:DHPC-L-20-A-NC-S-2
Rubix:799258609000
fabricante:8116846
EAN:4052568564216
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-L-20-A-NC-S-2


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro9 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónm5 (side)
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
302,92 Sin IVA
/ unidad
366,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días