MHL2-40D1Z

Diseño mejorado - MHL2-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHL2-40D1Z
Rubix:799245972000
fabricante:MHL2-40D1Z
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de apertura paralela de gran apertura serie mhl2-z
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHL2-40D1Z


Recorridos de hasta 200 mm para piezas grandes y dimensiones variables

Cualidades

Fuerza de agarre máxima por dedo 396 N a 0,5 MPa Doble efecto Repetibilidad : ±0,1 mm Frecuencia de funcionamiento máxima : 60 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipopinza de apertura paralela de gran apertura serie mhl2-z
Carrera de cilindro160 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónrc1/8 (g1/8, npt1/8)
Seriemhl2-z
Material del cuerpoaluminio
1196,91 Sin IVA
/ unidad
1448,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días