Referencias
Festo:HGPT-63-A-B
Rubix:798196311000
fabricante:560228
EAN:4052568206932
brand logo
Resumen técnico
Tipoparallel gripper
Carrera de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPT-63-A-B


pinza paralela HGPT-63-A-B robusta. Tamaño=63, Carrera por pinza=16 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Holgura máxima de la pinza bajo un ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Tamaño máximo de la holgura de la pinza=<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPT-63-A-B 560228

Información técnica


Atributos
Tipoparallel gripper
Carrera de cilindro16 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1389,17 Sin IVA
/ unidad
1680,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días