Referencias
Festo:HGDT-35-A-F-G1
Rubix:798196266000
fabricante:560181
EAN:4052568206468
brand logo
Resumen técnico
Tipo3 puntos
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGDT-35-A-F-G1


Pinza de sujeción concéntrica HGDT-35-A-F-G1 robusta, utilizable como pinza de sujeción interna y externa, para la detección de posición. Con efecto de resorte de seguridad de apertura ...-G1. Tamaño=35, Recorrido por mordaza de la pinza=2 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,05 mm
Three-point gripper HGDT-35-A-F-G1 560181

Información técnica


Atributos
Tipo3 puntos
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
997,55 Sin IVA
/ unidad
1207,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días