HGPT-20-A-B-F

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGPT-20-A-B-F
Rubix:798196286000
fabricante:560201
EAN:4052568206666
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-20-A-B-F


Pinza de sujeción paralela HGPT-20-A-B-F variante robusta de gran fuerza.. Taille=20, Course par mors de pince=2 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-20-A-B-F variante robusta de alta potencia. Tamaño=20, Recorrido por mordaza=2 mm, Precisión máxima de reemplazo=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax,ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
641,06 € Sin IVA
/ unidad
775,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días