DHPC-L-10-A-NC-S

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-L-10-A-NC-S
Rubix:799164467000
fabricante:8116780
EAN:4052568554347
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-L-10-A-NC-S


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónm3
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,69 Sin IVA
/ unidad
315,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días