HGPL-25-60-A-B

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:HGPL-25-60-A-B
Rubix:799031938000
fabricante:3361485
EAN:4052568269227
brand logo
Resumen técnico
Tipoparallel gripper
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPL-25-60-A-B


pinza paralela HGPL-25-60-A-B Tamaño=25, Carrera por mordaza=60 mm, Máx. precisión de repetición=< 0,2 mm, Máx. juego angular de la mordaza bajo ángulo ax,ay=< 0,2 grados, Tamaño máx. del juego de mordaza=< 0,05 mm
pinza paralela HGPL-25-60-A-B Tamaño=25, Carrera por mordaza=60 mm, Máx. precisión de repetición=< 0,2 mm, Máx. juego de rotación angular de la mordaza ax,ay=< 0,2°, Máx. juego de rotación angular de la mordaza Sz=< 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipoparallel gripper
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1596,54 Sin IVA
/ unidad
1931,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días