ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 180 MM

181A - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

Ver información técnica
Referencias
Facom:181A.18CPEPB
Rubix:798936467000
EAN:3148519313239
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Capacidad de apertura36 mm
Número de posiciones12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 180 MM


Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad.
Cremallera de 12 posiciones.
Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente.
Alta resistencia a la torsión y a la flexión.
Cabeza afinada con dentado autoajustable.
Dientes templados, dureza 62 HRC.
Presentación:
- Cromado, mangos ergonómicos bi-material:
181A.
CPE.
- Barnizado, mangos ergonómicos PVC:
181A.
G.

Cualidades

•Fast, precise push-button adjustment with safety lock
12-position notches
The closed position of the ergonomic comfort grip handles increases the tightening power

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Capacidad de apertura36 mm
Número de posiciones12
Tipoalicates mecánicos
Peso230 g
Tipo de derivacionesfundas ergonómicas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 Sin IVA
/ unidad
49,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días