Referencias
Bahco:8224CIP
Rubix:798211472000
EAN:7314150103607


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 45 mm |
| Número de posiciones | 11 |
Documentos
Detalles de producto : 8224CIP
Cualidades
•Alicates para bomba de agua desarrollados según el proceso científico ERGO™
Mecanismo de ajuste rápido accionable con una sola mano
Dientes diseñados para garantizar el agarre
Mandíbulas para agarre de superficies planas y tubulares
Mangos ERGO™ en combinación de dos componentes, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, sobre núcleo de polipropileno resistente para rigidez
Acabado cromado, tratado anticorrosión
ISO 8976
IP: Embalaje industrial
Mecanismo de ajuste rápido accionable con una sola mano
Dientes diseñados para garantizar el agarre
Mandíbulas para agarre de superficies planas y tubulares
Mangos ERGO™ en combinación de dos componentes, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, sobre núcleo de polipropileno resistente para rigidez
Acabado cromado, tratado anticorrosión
ISO 8976
IP: Embalaje industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad de apertura | 45 mm |
| Número de posiciones | 11 |
| Tipo | alicates para bomba de agua |
| Peso | 350 g |
| Tipo de derivaciones | mango bicomponente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días