HGDT-50-A-F-G2

Pinza de tres garras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGDT-50-A-F-G2
Rubix:798196273000
fabricante:560188
EAN:4052568206536
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de tres garras
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDT-50-A-F-G2


Pinza de tres garras HGDT-50-A-F-G2 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Con mantenimiento de la fuerza de agarre al cerrar...-G2. Tamaño=50, Carrera por pinza=4 mm, Precisión máxima de reposicionamiento=<= 0,2 mm, Holgura máxima de la pinza en un ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Tamaño máximo de la holgura de la pinza=<= 0,05 mm
Pinza de tres garras HGDT-50-A-F-G2 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Con mantenimiento de la fuerza de agarre al cerrar...-G2. Tamaño=50, Carrera por mordaza=4 mm, Precisión máxima de reposicionamiento=<= 0,2 mm, Holgura angular máxima de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Holgura máxima de la mordaza Sz=<= 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de tres garras
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1217,33 € Sin IVA
/ unidad
1472,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días