Referencias

SMC:MHL2-10DZ
Rubix:798738804000
fabricante:MHL2-10DZ
EAN:3618036383287
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza neumática
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHL2-10DZ


Pinza de aire de gran apertura Tamaños (mm) : 10, 16, 20, 25, 32 y 40 Carreras hasta 200 mm Los interruptores automáticos compactos pueden montarse directamente en 2 superficies Movimiento de los dedos sincronizado mediante un mecanismo de cremallera Montaje axial y opciones de montaje lateral disponibles Varias fabricaciones bajo pedido disponibles.

Cualidades

Ligero. Diámetro : ø10 a ø40. Recorrido de apertura/cierre : 20-200 mm. Mecanismo de protección contra el polvo integrado (estándar). Opción antipolvo ahora disponible.

Información técnica


Atributos
Tipopinza neumática
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
397,48 € Sin IVA
/ unidad
480,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días