Referencias
Festo:HGPT-40-A-B-F
Rubix:798196302000
fabricante:560219
EAN:4052568206840

Documentos
Detalles de producto : HGPT-40-A-B-F
Pinza de sujeción paralela HGPT-40-A-B-F variante robusta de gran fuerza.. Taille=40, Course par mordaza de la pinza=5 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-40-A-B-F variante robusta de alta potencia. Tamaño=40, Recorrido por mandíbula=5 mm, Precisión de reemplazo máxima=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mandíbulas ax,ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mandíbulas Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,36 € Sin IVA
/ unidad
1042,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días