Referencias
Mecaline:P24B3016
Rubix:798778598000
EAN:3660338302077


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z16 - REF P24B3016
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 16 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 24b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 195.3 mm |
| Diámetro exterior | 210.3 mm |
| Anchura total | 150 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 210.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,85 € Sin IVA
/ unidad
350,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días