1/2 08B2 Z35 DTI - REF P08B2035R
Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P08B2035R
Rubix:798945271000
EAN:3660338404269


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 35 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z35 DTI - REF P08B2035R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 35 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Diámetro indicativo | 141.68 mm |
| Diámetro exterior | 146.7 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 146.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,64 € Sin IVA
/ unidad
58,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días