3/4 12B1 Z95 TL2517 - REF PMA12B1095
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B1095
Rubix:798727387000
fabricante:857268
EAN:3660338125300


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 95 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z95 TL2517 - REF PMA12B1095
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 95 teeth (2517) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 95 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 576.17 mm |
| Diámetro exterior | 585.1 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 585.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,52 € Sin IVA
/ unidad
657,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días