5/8 10B1 Z13 DTI - REF P10B1013R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B1013R
Rubix:798945276000
EAN:3660338404566


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 13 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z13 DTI - REF P10B1013R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 13 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 47 mm |
| Diámetro indicativo | 66.32 mm |
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días