3/4 12B2 Z35 - REF P12B2035

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B2035
Rubix:798776979000
EAN:3660338299681
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes35
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z35 - REF P12B2035


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 35 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes35
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo212.52 mm
Diámetro exterior221 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona221 mm
92,62 Sin IVA
/ unidad
112,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días