Referencias
Mecaline:P16B1027
Rubix:798727608000
fabricante:866096
EAN:3660338202827


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 27 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z27 - REF P16B1027
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 27 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 27 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 218.79 mm |
| Diámetro exterior | 229.6 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 229.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,11 € Sin IVA
/ unidad
82,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h