Referencias
Mecaline:P16B2010
Rubix:798727603000
fabricante:866100
EAN:3660338202865


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 10 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z10 - REF P16B2010
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 10 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 10 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 82.19 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Anchura total | 65 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 93 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,23 € Sin IVA
/ unidad
29,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h