1.1/2 24B3 Z15 DTI - REF P24B3015R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B3015R
Rubix:798945014000
EAN:3660338407444
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z15 DTI - REF P24B3015R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes15
Código ISO24b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo132 mm
Diámetro indicativo183.26 mm
Diámetro exterior198.2 mm
Anchura total150 mm
Diámetro de círculo de corona198.2 mm
373,36 € Sin IVA
/ unidad
451,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días