1/2 08B1 Z23 TL1610 - REF PMA08B1023

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B1023
Rubix:798727500000
fabricante:857153
EAN:3660338124174
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z23 TL1610 - REF PMA08B1023


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 23 teeth (1610) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo76 mm
Diámetro indicativo93.27 mm
Diámetro exterior98.2 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona98.2 mm
13,72 € Sin IVA
/ unidad
16,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días