1 16B1 Z95 - REF P16B1095

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1095
Rubix:798774781000
fabricante:883243
EAN:3660338366604
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes95
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z95 - REF P16B1095


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 95 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes95
Código ISO16b-1
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de piloto39 mm
Diámetro de cubo140 mm
Anchura total78 mm
Diámetro de círculo de corona781.1 mm
717,67 € Sin IVA
/ unidad
868,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días