1 16B3 Z17 TL2517 - REF PMA16B3017
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA16B3017
Rubix:798727307000
fabricante:857349
EAN:3660338126109


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B3 Z17 TL2517 - REF PMA16B3017
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 17 teeth (2517) - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 16b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro indicativo | 138.22 mm |
| Diámetro exterior | 149 mm |
| Anchura total | 79.6 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 149 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,38 € Sin IVA
/ unidad
128,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días