1/2 08B1 Z20 DTI - REF P08B1020R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1020R
Rubix:798945165000
EAN:3660338403798
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z20 DTI - REF P08B1020R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo64 mm
Diámetro indicativo81.19 mm
Diámetro exterior85.8 mm
Anchura total30 mm
16,50 Sin IVA
/ unidad
19,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días