3/4 12B2 Z17 - REF P12B2017

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B2017
Rubix:798727647000
fabricante:866058
EAN:3660338202445
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z17 - REF P12B2017


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo103.67 mm
Diámetro exterior111.5 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona111.5 mm
26,25 € Sin IVA
/ unidad
31,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días