Referencias
Mecaline:P06B1050
Rubix:798774891000
fabricante:883137
EAN:3660338365546


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 50 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z50 - REF P06B1050
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 50 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 50 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | c45 acero |
| Anchura total | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 € Sin IVA
/ unidad
22,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días