Referencias
Tsubaki:06B1 17T
Rubix:798457076000
fabricante:21706000050
EAN:8718472593631

Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
Detalles de producto : 3/8p 06B1 Z17
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.28 kg |
| Anchura total | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,54 € Sin IVA
/ unidad
5,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días