1.1/4 20B3 Z20 DTI - REF P20B3020R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P20B3020R
Rubix:798945088000
EAN:3660338407031
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena31.75 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B3 Z20 DTI - REF P20B3020R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes20
Código ISO20b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo120 mm
Diámetro indicativo202.98 mm
Diámetro exterior218.1 mm
Anchura total115 mm
Diámetro de círculo de corona218.1 mm
355,63 Sin IVA
/ unidad
430,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días