1/2 08B1 Z30 - REF P08B1030SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B1030SS
Rubix:799168109000
fabricante:894579
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z30 - REF P08B1030SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 08B1 - 30 dientes - Acero Inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Código ISO08b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo80 mm
Diámetro indicativo126.1 mm
Diámetro exterior126 mm
Anchura total30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,45 Sin IVA
/ unidad
84,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días