1.1/4 20B2 Z40 - REF P20B2040

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P20B2040
Rubix:798776876000
EAN:3660338301087
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena31.75 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes40
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B2 Z40 - REF P20B2040


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 40 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes40
Código ISO20b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo404.66 mm
Diámetro exterior419.8 mm
Anchura total80 mm
Diámetro de círculo de corona419.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,00 Sin IVA
/ unidad
640,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días