5/8 10B1 Z38 TL2012 - REF PMA10B1038
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA10B1038
Rubix:798727440000
fabricante:857214
EAN:3660338124778


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z38 TL2012 - REF PMA10B1038
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 38 teeth (2012) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Diámetro indicativo | 192.24 mm |
| Diámetro exterior | 199.2 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 199.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,81 € Sin IVA
/ unidad
50,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días