Referencias
Mecaline:P06B3032
Rubix:798777066000
EAN:3660338297212


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 32 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B3 Z32 - REF P06B3032
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 32 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 32 |
| Código ISO | 06b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 97.17 mm |
| Diámetro exterior | 101.3 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 101.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,66 € Sin IVA
/ unidad
23,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días