1.3/4 28B1 Z16 - REF P28B1016

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P28B1016
Rubix:798776781000
EAN:3660338302398
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena44.45 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.3/4 28B1 Z16 - REF P28B1016


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 16 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena44.45 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Código ISO28b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo227.84 mm
Diámetro exterior246.3 mm
Anchura total75 mm
Diámetro de círculo de corona246.3 mm
141,61 Sin IVA
/ unidad
171,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días