1.1/2 24B1 Z12 - REF P24B1012

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B1012
Rubix:798776848000
EAN:3660338301469
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z12 - REF P24B1012


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Código ISO24b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo147.22 mm
Diámetro exterior162 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona162 mm
44,28 € Sin IVA
/ unidad
53,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días