1/2 08B1 Z15 DTI - REF P08B1015R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B1015R
Rubix:798945347000
EAN:3660338403743
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z15 DTI - REF P08B1015R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto13 mm
Diámetro de cubo45 mm
Diámetro indicativo61.09 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona61.09 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,34 Sin IVA
/ unidad
11,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días