2 32B1 Z25 - REF P32B1025

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P32B1025
Rubix:798776701000
EAN:3660338303470
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2 32B1 Z25 - REF P32B1025


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 25 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO32b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo405.33 mm
Diámetro exterior425.8 mm
Anchura total90 mm
Diámetro de círculo de corona425.8 mm
377,09 Sin IVA
/ unidad
456,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días