1/2 08B1 Z15 TL1008 - REF PMA08B1015

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA08B1015
Rubix:798727508000
fabricante:857145
EAN:3660338124099
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z15 TL1008 - REF PMA08B1015


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 15 teeth (1008) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo45 mm
Diámetro indicativo61.9 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona65.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 Sin IVA
/ unidad
9,27 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h