3/4 12B1 Z09 - REF P12B1009

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B1009
Rubix:798776993000
EAN:3660338299513
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes9
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z09 - REF P12B1009


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 09 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes9
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo55.7 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de círculo de corona62 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,09 Sin IVA
/ unidad
8,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días