1/2 08B1 Z35 - REF P08B1035

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1035
Rubix:798732187000
fabricante:865937
EAN:3660338201233
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes35
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z35 - REF P08B1035


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 35 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes35
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo141.68 mm
Diámetro exterior146.7 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de círculo de corona146.7 mm
27,96 Sin IVA
/ unidad
33,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días