1.1/2 24B2 Z11 - REF P24B2011

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P24B2011
Rubix:798776828000
EAN:3660338301735
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes11
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z11 - REF P24B2011


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 11 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes11
Código ISO24b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo135.21 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,74 Sin IVA
/ unidad
113,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días