Referencias
Tsubaki:12B1/2517 26T
Rubix:798456617000
fabricante:21723000315
EAN:8718472598841

Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 26 |
Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z26 TL2517
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2152 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 26 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 2152 kg |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,52 € Sin IVA
/ unidad
42,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días