1 16B1 Z45 TL3020 - REF PMA16B1045
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA16B1045
Rubix:798727333000
fabricante:857323
EAN:3660338125843


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z45 TL3020 - REF PMA16B1045
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 45 teeth (3020) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 364.13 mm |
| Diámetro exterior | 377.1 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 377.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,75 € Sin IVA
/ unidad
287,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días