8MM 05B1 Z27 - REF P05B1027

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P05B1027
Rubix:798777126000
EAN:3660338296321
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8MM 05B1 Z27 - REF P05B1027


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 27 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Código ISO05b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo68.91 mm
Diámetro exterior72.2 mm
Anchura total16 mm
Diámetro de círculo de corona72.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 Sin IVA
/ unidad
9,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h