3/8 06B1 Z23 - REF P06B1023

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B1023
Rubix:798732250000
fabricante:865874
EAN:3660338200601
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z23 - REF P06B1023


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 23 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo69.95 mm
Diámetro exterior73.5 mm
Anchura total28 mm
Diámetro de círculo de corona73.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,34 Sin IVA
/ unidad
8,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días