5/8 10B1 Z31 DTI - REF P10B1031R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B1031R
Rubix:798944885000
EAN:3660338404740
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes31
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z31 DTI - REF P10B1031R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 31 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes31
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo95 mm
Diámetro indicativo156.92 mm
Diámetro exterior163.9 mm
Anchura total35 mm
38,45 Sin IVA
/ unidad
46,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días