3/8 06B3 Z25 - REF P06B3025

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P06B3025
Rubix:798778693000
EAN:3660338297144
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B3 Z25 - REF P06B3025


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 25 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes25
Código ISO06b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro indicativo76 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona80 mm
13,99 Sin IVA
/ unidad
16,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días