1 16B2 Z09 - REF P16B2009

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2009
Rubix:798776945000
EAN:3660338300127
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes9
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z09 - REF P16B2009


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 09 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes9
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo74.27 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura total65 mm
Diámetro de círculo de corona85 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 Sin IVA
/ unidad
24,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días