1/2 08B2 Z25 TL2012 - REF PMA08B2025

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA08B2025
Rubix:798727477000
fabricante:857176
EAN:3660338124402
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z25 TL2012 - REF PMA08B2025


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
08B2 z25

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo87 mm
Diámetro indicativo101.33 mm
Diámetro exterior105.8 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona105.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,04 Sin IVA
/ unidad
25,46 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h