1 16B1 Z19 TL2517 DTI - REF PMA16B1019R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA16B1019R
Rubix:798944900000
EAN:3660338408755
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z19 TL2517 DTI - REF PMA16B1019R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 19 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo108 mm
Diámetro indicativo154.33 mm
Diámetro exterior165.2 mm
Anchura total79.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,74 Sin IVA
/ unidad
86,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días