3/8 06B1 Z18 TL1008 - REF PMA06B1018

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA06B1018
Rubix:798727556000
fabricante:857098
EAN:3660338123634
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z18 TL1008 - REF PMA06B1018


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 18 teeth (1008) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo45 mm
Diámetro indicativo54.85 mm
Diámetro exterior58.3 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona58.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,13 Sin IVA
/ unidad
8,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días